※使用例

【袋のみ】 ポリDH 花柄・こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19594566 品番 001331001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)10 品種コシヒカリ 用途米用包装資材 乳白 厚さ(μm)90 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする