※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ラミDH 太陽と稲穂・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19594724
品番
001860501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
容量(kg)
5
規格
JAS表示B
品種
コシヒカリ
用途
米用包装資材
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。