※使用例

【袋のみ】ポリポリDH 自慢のお米・こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19595022 品番 007160501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)5 品種コシヒカリ 用途米用包装資材 表示部規格欄:オモテ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする