※使用例

【袋のみ】 エコポ 稲穂若草・こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19595047 品番 007400501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)5 品種コシヒカリ 用途米用包装資材 厚さ(μm)75 表示部規格欄:オモテ面 寸法(横×縦)(mm)270×460 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする