サンプル画像

80327000GL804 TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲) 19595086 80327000GL804 TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲) 19595086 80327000GL804 TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲) 19595086 80327000GL804 TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲) 19595086

TLコンパレッターF#830DB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19595086 品番80327000GL804
参考基準価格(税別)¥262,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター

仕様圧縮荷重(kgf):25385 材質特殊超強化PP 質量(kg)56.6 グレー 有効内寸(mm)1150×960×730 耐荷重(kg)1000 内容量(L)828 外寸(mm)1200×1020×905 内寸(mm)1150×960×750 折りたたみ時高さ(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする