サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の メッシュパレット
TLコンパレッターF#880DB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19595095
品番
80328000GL804
参考基準価格(税別)
¥265,120
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
仕様
圧縮荷重(kgf):24926
材質
特殊超強化PP
質量(kg)
57
色
グレー
有効内寸(mm)
1150×960×775
耐荷重(kg)
1000
内容量(L)
877.7
外寸(mm)
1200×1020×950
内寸(mm)
1150×960×795
折りたたみ時高さ(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000