曜日別特売
005980101 【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 アサヒパック 19595162

 

005980101 【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 アサヒパック 19595162
005980101 【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 アサヒパック 19595162

【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
容量(kg)1
内容量1パック(100枚)注文コード19595162品番005980101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)

用途米用包装資材容量(kg)1品種なし表示部規格欄:なし寸法(横×縦)(mm)180×280窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※印刷はお客様のインクジェットプリンターでして頂きます。
デザインをお送り頂いてもメーカーでは印刷対応しておりません。
インクジェットプリンターは背面給紙タイプをご使用ください。
カセット式用紙トレイタイプのプリンターには適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19595162
2018-07-06
用途: お米の販売
農・林・水産業

写真入りの画像をプリントしようと考えていたため、きれいに印刷できるのか不安でしたが、思った以上に良い仕上がりになり、満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする