005980301 【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋 アサヒパック 19595187

※使用例

【袋のみ】 和紙 S インクジェットプリンター 対応袋

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19595187 品番 005980301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)

用途米用包装資材 容量(kg)3 品種なし 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)270×400 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※印刷はお客様のインクジェットプリンターでして頂きます。
デザインをお送り頂いてもメーカーでは印刷対応しておりません。
インクジェットプリンターは背面給紙タイプをご使用ください。
カセット式用紙トレイタイプのプリンターには適していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19595162
2018-07-06
用途:
お米の販売
農・林・水産業

写真入りの画像をプリントしようと考えていたため、きれいに印刷できるのか不安でしたが、思った以上に良い仕上がりになり、満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする