※使用例

【袋のみ】ラミC 紺・新潟産こしひかり

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19595476 品番 002101001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

容量(kg)10 規格JAS表示A 品種コシヒカリ 用途米用包装資材 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19595467
2022-04-21
用途:
5kの新潟コシヒカリを詰めるのに使います

今迄 そんなに5キロ袋販売数少ないため 他の無地袋をホームセンターなどで
買ったりしたのをインクジェットで新潟こしひかりと印刷して対応していましたが
 やはり今回の様にしっかり新潟こしひかりと袋に印刷してあるのにかないませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする