充電式LED フラットスタンドライト 10W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19595601 品番LFS-10CHMG-WH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!
屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。

付属品USBケーブル(Type-A to Type-C) 質量(g)495 消費電力(W)10 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127 レンズワイド 保護等級IPX3 色温度(K)6000 照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6 寿命約500回、球:30000時間 バッテリー容量(Ah)5.2 使用環境温度(℃)充電時:0〜45/使用時:ー10〜45 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色昼光色 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 使用場所屋内外 ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする