HDMI - VGA変換ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19595637 品番AMC-HDVGA-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)
内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。

ブラック コネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
注意
※VGA出力をHDMIに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする