用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下許容電流(A)(参考値)12素線径(mm)0.18色(絶縁体)黒、白仕上外径(mm)8.8絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1シース厚(mm)1.7導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応素線数30耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル絶縁体外径(Φmm)2.7