※使用例

【袋のみ】 和紙 C 扇・新潟産こしひかり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19595695 品番 004730201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

容量(kg)2 品種コシヒカリ 用途米用包装資材 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする