※使用例

【袋のみ】 ポリポリDH 桃色波紋・北海道ゆめぴりか

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 容量(kg)10 注文コード19596998 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)10 規格JAS表示B 品種ゆめぴりか 用途米用包装資材 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする