画像準備中

シールフックミストディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード19597247 品番110050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てく

使用方法プッシュ式 材質本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン 容量(mL)約250 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)約1 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(窓)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする