Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の ディスペンサー/アプリケーター
シールフックミストディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
19597256
品番
110051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浮かせて収納できて置き場所を取らない!下から出てく
使用方法
プッシュ式
材質
本体プッシュ部:ポリプロピレン、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
容量(mL)
約250
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約1
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(窓)
ポリプロピレン