- 【袋のみ】ポリDH ごはん大好き アサヒパック 19597384

※使用例

【袋のみ】ポリDH ごはん大好き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード19597384 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

種別5kg用 規格JAS表示D 用途米用包装資材 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする