パネル捜査官

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード19597509 品番EN02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

指紋や汚れを付きにくくコーティングします!
付いた汚れも簡単に除去!
ナビ画面・スマホ・ガラス全般・ピアノブラックパーツ・ゲーム機・鏡など、マルチに使える超万能タイプ
【3ステップの簡単施行】
1.付属のクロスに本剤を吹き付ける
2.本剤を塗布したクロスで内窓やナビ画面などをムラなく拭き広げる
3.時間を置かずキレイな乾いたクロスで完全に拭き取って施工完了
※もしムラになった場合は、再度上記施工を行うだけでOK!

用途自動車内窓及びガラスの汚れ除去と薄膜コーティング 付属品クロス 成分特殊樹脂、シリコーンレジン、海面活性剤 容量(mL)50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする