商品画像1

YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606 YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606 YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606 YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606 YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606 YGP-10 プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 19597606

プラスチック携行缶

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19597606 品番 YGP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア
★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)
★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。

用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に 付属品ノズル、油種ステッカー、説明書 材質HDPE 質量(kg)0.98 容量(L)10 規格UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×304×173 危険物の類別非危険物
注意
※プラスチック製容器の最大容積(容量)は10L以内です。10Lを超える使用は「消防法違反」となります。
※内容物の有無に関わらず、雨風及び直射日光の当たる場所、火気の近くなど高温になる場所を避けた安全な場所で保管してください。変形や破裂、火災の原因となります。
※容器は給油口を上向きにし、常に水平を保つようにしてください。
※使用状況により容器内部の圧力が高くなることがありますので、定期的に容器内部の圧力を調整してください。
※燃料を長期保管すると、劣化する可能性が有ります。お早めに使用して下さい。
※製造年月日は底面に刻印されております。円中心の数字が西暦末尾2桁、円外側が製造月となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
発電機用
運輸・通信業

プラスチックなので軽く錆びないのが良いです、ただ夏の暑い日に保存していると膨張するので注意しエア抜きしてください。

対象商品:
19597606
2025-12-21
用途:
発電機用
運輸・通信業

軽くて使いやすく錆びる事も無いので大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする