※使用例

【袋のみ】 エコポ 恵みに感謝

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 容量(kg)5 注文コード19597822 品番007590501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 容量(kg)5 品種なし 厚さ(μm)75 表示部規格欄:オモテ面 寸法(横×縦)(mm)270×460 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
精米の販売
農・林・水産業

袋の強度は問題ありません。
5sがちょうど入る大きさですので、一割余計に入れようとすると入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする