※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19597917
品番
005911001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
色
乳白
容量(kg)
10
品種
なし
厚さ(μm)
90
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
340×570
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。