※使用例

【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(半透明)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19597962 品番 003310101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 タイプ乳白 容量(kg)1 品種なし 厚さ(μm)55 表示部表示欄なし 寸法(縦×横)(mm)170×280 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19597978
2022-10-31
用途:
米の小分け作業時
有限会社窪田農産 様 (農・林・水産業)

お米を小分けするときに使っています。1キロ入りも作るいますが、1.5キロにちょうどよいです。

対象商品:
19597987
2020-10-03
用途:
コメ出荷
農・林・水産業

小さい袋を探している時に見つけました。
厚さ大きさともにジャストサイズです。

対象商品:
19598048
2020-11-02
用途:
活性炭などの無機物の充填
製造業

ビニールは頑丈で問題ないですが、孔の有無がわかりにくく、購入後に孔があいている事がわかり、驚いた。

3人が参考にしています
対象商品:
19598048
2020-12-05
用途:
商品梱包

画像では透明に見えるので半透明と記載した方が宜しいかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする