※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 復帰方式オルタネイト 操作部形状長角平形 注文コード19597999 品番AH185-TL5S22E3/S
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は復帰方式・操作部形状など328種類から選べます 他の種類を見る

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ 寸法【ボタン/フレーム】22×28 フレーム角形薄形(取付穴18.2×24.2) 端子構造ハンダ兼タブ 復帰方式オルタネイト 操作部形状長角平形 パネル取付方式【締付リング】後締め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする