※使用例

【袋のみ】ポリDH 業務用無地(透明ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 容量(kg)10 注文コード19598066 品番005211001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 容量(kg)10 品種なし 厚さ(μm)90 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)340×570 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする