※使用例

【袋のみ】 ポリDH 業務用無地(透明)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 容量(kg)10 注文コード19598093 品番005871001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 透明 容量(kg)10 品種なし 厚さ(μm)90 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)340×570 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598084
2024-03-18
用途:
お米発送に使っています
八東ふるさとの森 様 (サービス業)

お米を5kg毎に入れて発送するのに使っています。
これをダンボールに5−6袋いれるのに値段含めて最適で
とても重宝しています。

対象商品:
19598084
2023-08-11
用途:
お米の詰込み
農・林・水産業

大変満足しています。
また、無くなったら注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする