※使用例

【袋のみ】 コンビポリDH 紺稲穂 無洗米(表示無し)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19598154 品番 007940501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

多層ポリで片面が透明、もう一方の面が乳白の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 容量(kg)5 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする