002430141 【袋のみ】 ポリDH もち米 赤飯 アサヒパック 19598312

※使用例

【袋のみ】 ポリDH もち米 赤飯

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード19598312 品番002430141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

規格JAS表示B 用途米用包装資材 種別1.4kg用 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする