※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 ポリDH もち米 赤飯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19598337
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
規格
JAS表示B
品種
もちこめ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。