JLB005 目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ ヒサゴ 19598338 JLB005 目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ ヒサゴ 19598338 JLB005 目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ ヒサゴ 19598338 JLB005 目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ ヒサゴ 19598338 JLB005 目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ ヒサゴ 19598338

目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 幅(mm)12 注文コード19598338 品番JLB005
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。再剥離タイプなので、きれいにはがせます。
紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。たっぷり使える10m巻き6巻入り。
個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一次的な目隠しに最適です。

用途書類などの部分的な目隠しに 材質上質紙 幅(mm)12 長さ(m)10 紙管内径(mm)25.4 アズワン品番64-8849-15
注意
※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類はお使いいただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598313
2022-05-14
用途:
裁判所提出資料の作成
株式会社東邦サービス 様 (サービス業)

非常にタイトな納期だった為、早急な発送等大変ご無理を申し上げましたが、迅速にご対応頂き、大変助かりました。
また、他のどのサイトより値段も安く、商品自体も目的を満たすことのできるとても良い商品でした。
次回もまた利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする