OP2454 目隠しセキュリティテープ 白 ヒサゴ 19598356 OP2454 目隠しセキュリティテープ 白 ヒサゴ 19598356 OP2454 目隠しセキュリティテープ 白 ヒサゴ 19598356 OP2454 目隠しセキュリティテープ 白 ヒサゴ 19598356 OP2454 目隠しセキュリティテープ 白 ヒサゴ 19598356

目隠しセキュリティテープ 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5m) 注文コード19598356 品番OP2454
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

コピー・FAX時に書類の隠したい部分を一時的に隠せ、貼りつけた影が映りにくいテープです。
白いので上から文字も書けます。再剥離タイプなのできれいにはがせます。
紙素材なので、手で簡単に切れます。たっぶりつかえる5m巻。

材質上質紙 幅(mm)5 長さ(m)5 紙管内径(mm)25.4 アズワン品番64-8850-51
注意
※テープはゆっくり引き出してください。
※書類等の紙にご使用ください。※曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※コピー・FAXの状態や機種、文字の太さ等によっては、影が出たり、透けたりすることがあります。あらかじめテストしてからご使用ください。
※被着面の印刷がはがれることがありますので、インクジェット専用紙にはお使いいただけません。
※普通紙にインクジェットで印刷した書類にはお使いいただけます。
※感熱紙やカーボン紙等で複写したものに貼ると、発色した印字が薄くなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598356
2023-03-27
用途:
幅が細すぎる
製造業

ちゃんとスペック読んでなかったこちらが悪いのだけど...アスクルで売ってるメモックの白がほぼアイボリーなので、もっと白いものを探してこちらを購入したけど、幅が細すぎ(5mm)でした...この3倍は欲しかった...。

対象商品:
19598356
2022-11-25
用途:
FAX送信時
大道建設株式会社 様 (建設業・工事業)

貼りつきがよく、他の紙とこすれても取れにくいのが良いと思いました。しっかり貼りついているのに、はがしたいときにはスグにはがせるので今後もリピートして購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする