※使用例

【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19598382 品番 003260151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

容量(kg)1.5 品種もち米 タイプ透明 用途米用包装資材 厚さ(μm)70 表示部規格欄:オモテ面 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19598382
2023-10-24
用途:
餅米販売時
小西農園 様 (農・林・水産業)

密閉時に熱による破れが起こるのでもう少し厚みがあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
19598382
2021-11-11
用途:
販売販売
小西農園 様 (農・林・水産業)

大変柄がよい封入時に切れるので少し丈夫しますします

対象商品:
19598382
2018-12-19
用途:
餅米販売時
小西農園 様 (農・林・水産業)

中が大変きれいに見えて消費者にわかりやすく販売しやすい。密閉する温度調節が難しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする