OP2447A トリック!クリアフォルダ ヒサゴ 19598383 OP2447A トリック!クリアフォルダ ヒサゴ 19598383 OP2447A トリック!クリアフォルダ ヒサゴ 19598383

トリック!クリアフォルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード19598383 品番OP2447A
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。
完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。
のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。

厚さ(mm)0.2 用途見積書や履歴書など、見せたくない書類の保管・持ち運びに。問診票やカルテなど、患者の個人情報が記載された書類に。成績表や進路関係など、外部に漏らしたくない書類に。 セット内容ブラック・ブルー・ピンク各1枚 材質PP 寸法(mm)220×310 アズワン品番64-8850-45
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。両面同じデザインです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする