FSC2302 マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ 19598523 FSC2302 マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ 19598523

マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード19598523 品番FSC2302
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。
切り離しやすく、キレイにカットできるクリアカットミシンを採用。帳票発行の効率UPに。

厚さ(mm)0.08 紙質森林認証紙 サイズA3 タイプ白紙 白色度(%)83 面付2面 用紙サイズA3 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)297×210(A4) 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)420×297(A3) ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする