ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
19598539
品番
FSC2304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。
切り離しやすく、キレイにカットできるクリアカットミシンを採用。帳票発行の効率UPに。
厚さ(mm)
0.08
紙質
森林認証紙
サイズ
A3
タイプ
白紙
白色度(%)
83
面付
3面
用紙サイズ
A3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
297×140
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
420×297(A3)
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。