アルカリ乾電池 単3形

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 19598636 品番 LR6XJN/100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

タイプ単3形 本数100本 アズワン品番65-0367-61 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
電子機械電源
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電子機械に使用するので、交換頻度も高いので、しっかりしたケースに入っていて、横から押して取り出せるのが便利で助かります。

1人が参考にしています
2026-03-30
用途:
工事現場内の無線機による連絡
建設業・工事業

交換頻度が長くコスパが良い 長時間使えるので作業効率が上がる

2025-11-27
用途:
楽器用のワイヤレスに使用
サービス業

購入の際は、割引クーポンを利用しています
現場のケースで保管しやすい40個入りを利用しています

1人が参考にしています
2025-07-22
用途:
懐中電灯用
運輸・通信業

4本パックで20本透明箱入りを購入しております。4本パックで使いやすい事と透明箱入りで整理箱から見つけやすく取り箱なので重宝に使わせて頂いております。今後とも購入を続けて行くつもりです。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

気が付くとなくなってるので、購入しました。納期も早く、便利です。

2025-03-05
用途:
ライト、時計
田尻建設有限会社 様

よかったです。
おもったよりはやくとどいたのでよかった。

2025-01-01
用途:
電化製品の電源
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

単四と同じように予備が必ず必要で いつも備蓄していますので助かっています

2025-01-06
用途:
日々の予備
その他業種

パナの長持ち電池があれば、イザと言う時に安心です。
主に、リモコン用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする