おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 半袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 半袖
冷感・消臭パワーストレッチノースリーブクルーネックシャツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19598724
品番
JW-627
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感を誇る異形断面繊維を使用したコンプレションウェア。
色
ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100%
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
RoHS指令(10物質対応)
対応