F-4 バチツル柄1kg用 OWL 19598977

バチツル柄1kg用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19598977品番F-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樫材を使用の交換用の柄

用途バチツル1kg用柄全長(mm)900質量(g)545
注意
※メーカーによりヒツの径が違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598977
2021-02-17
用途: 土地整備
NPO法人はぴねすサービス業

1.5kg用かなと思いました。太くて削りって使用しています。私の勘違いですかね。

対象商品 : 19598977
2019-08-27
用途: 堆肥や肥料を入れるために更地の庭を掘る
その他業種

スコップでは歯が立たない硬く締まった更地を、このバチツルで掘ると、何とか土を掘れる。バチツルを収納する場所がなくて、雨晒しにしたせいか、柄がポキンと折れた。で、柄だけ購入した。私の力でも少しずつ庭作りが進んでいる。今度は、倉庫にバチツルを収納している。大事にしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする