※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ポリ巾着袋 無地(紐ムラサキ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599003
品番
003220201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋に付いている紐で、口の部分を縛る袋です。透明なので全体的にお米が見える為、店頭精米の玄米販売に適した袋です。
用途
米用包装資材
タイプ
透明
容量(kg)
2
品種
なし
厚さ(μm)
80
表示部
表示欄なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。