OWL
OWLの 防除機・噴霧器
OWLの 噴霧器補修部品・関連商品
トタン万能杓 頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19599004
品番
10号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水やり、肥料まき、農作業や様々な用途に
容量(L)
2
用途
傷んだ肥杓の交換用頭です。
材質
亜鉛鉄板
高さ(mm)
100
質量(g)
270
幅(Φmm)
176