曜日別特売
20号 トタン万能杓 頭 OWL 19599029

トタン万能杓 頭

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3.6
内容量1個注文コード19599029品番20号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

水やり、肥料まき、農作業や様々な用途に

用途
傷んだ肥杓の交換用頭です。
容量(L)3.6材質亜鉛鉄板高さ(mm)134質量(g)360幅(Φmm)204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする