※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】ラミ ステイブルパック透明無地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599037
品番
003880201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
底に工夫を凝らした安定の良い袋です。方向性シール(ハサミを使わず開封できます)を採用しています。
用途
米用包装資材
タイプ
透明
容量(kg)
2
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。