※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ラミスタンド(ボックス) 透明無地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599107
品番
004150201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
立たせて使用できるナイロン素材の袋です。
用途
米用包装資材
タイプ
透明
容量(kg)
2
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
透明
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。