OWL
OWLの 育苗・誘引・接木
OWLの 誘引
OWLの 盆栽用アルミ線
アルミ盆栽針金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19599135
品番
150gX3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
盆栽・アートフラワーなどに最適
線径(mm)
3.5
色
シルバー
全長(m)
約5.7
用途
盆栽・アートフラワーなどに。
質量(g)
150