OWL
OWLの 育苗・誘引・接木
OWLの 誘引
OWLの 盆栽用アルミ線
アルミ盆栽針金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19599144
品番
#241-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
盆栽・アートフラワーなどに最適
線径(mm)
1
全長(m)
約141
色
シルバー
用途
盆栽果実用
質量(g)
300