005940101 【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底(やまぶき) アサヒパック 19599457

※使用例

【袋のみ】 紐付カラークラフトB角底(やまぶき)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19599457 品番 005940101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。

用途米用包装資材 容量(kg)1 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする