※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599597
品番
005069301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
紐付クラフトの小型サイズです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×90×45
用途
米用包装資材
タイプ
保温なし角底タイプ
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。