※使用例

【袋のみ】 150 〜 300G 和紙合掌貼メッセージライス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード19599773 品番005969151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

真空対応の和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)

用途米用包装資材 容量(kg)0.2 品種なし 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)110x230 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※お米充填後の天部のシール(封)には、別途、シール機が必要です。
※真空にする際は真空機が必要です。
※和紙の特性上、専用光沢紙やフォトプリント紙等のような、印刷再現性はございません。
各プリンタの特性による、インクのにじみやかすれについては、責任を負いかねます。
お手持ちのプリンタの仕様等をよくご確認の上、お買い求め下さい。
※顔料インク対応プリンターでご使用ください。
※パソコンでのデザイン制作には、市販のラベル作成ソフトが必要です。テンプレート等は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19599773
2024-01-05
用途:
年賀状作成
米屋米一 様 (卸売・小売業)

年賀状作成で利用したのですが
とても使いやすい商品でした
また注文させていただきます。

対象商品:
19599773
2024-03-12
用途:
真空と唄わない方が良いのでは
農・林・水産業

商品説明が一言足りない。
商品名通りであれば良いのだが真空も出来ず試しに空気を入れてみたが漏れる商品で違った商品でした。モノタロウの対応にも不満である。

MonotaROからの回答

商品説明が足りず申し訳ありません。
こちらの製品を真空にするには別で真空加工用の機械が必要になります。
商品情報を修正し、より分かりやすい内容に出来るよう改善して参ります。

2022-12-15
用途:
米のメッセージパック製品を作る時に使いました。
ファームサクセス 様 (卸売・小売業)

インクジェットのプリンターではない複合機でも印刷できると嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする