長刃 剪定根切鋏直刃 輪付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19599808 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ

全長(mm)290 刃長(mm)120 用途植木などの葉刈剪定に 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする