福郎
福郎の 鋏
福郎の 刈込鋏
のびーる伸縮刈込鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599835
品番
#012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドルが伸びる高機能刈込はさみ
全長(mm)
650〜1000
刃長(mm)
160
用途
園芸用
質量(g)
920
使用目的
園芸用