羽剣
羽剣の 鋏
羽剣の 刈込鋏
木柄刈込鋏
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599939
品番
A2-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
全長(mm)
650
刃長(mm)
160
用途
園芸用
質量(g)
800
使用目的
園芸用